{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 2,38 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 6,35 mm | |
| Wersja z płytką skrawającą | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej l | 6,5 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 6,35 mm | |
| Promień naroża R | 0,4 mm | |
| Kąt narożny | 80 stopni | |
| Szerokość sfazowania powierzchni skrawania C | 0 mm | |
| Kąt sfazowania powierzchni skrawania | 0 stopni | |
| Kąt natarcia | 17 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 7 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| Kod ISO | CCMT 060204 | |
| Średnica otworu montażowego | 2,8 mm | |
| Wersja łamacza wiórów | GK | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | P | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | CA115P | |
| Powłoka | CVD | |
| Grubość płytki skrawającej T | 2,38 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | CC0602043N | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | CC0602043N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | CCMT060204 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Proces obróbki | Wcinanie i przecinanie (EEA) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Masa | 2 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 260192 CA115P | |
| EAN / GTIN | 4960664045327 | |
| Numer producenta | CCMT060204GK | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |