{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sposób mocowania płytki skrawającej |
S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
|
|
| Liczba ostrzy |
2 szt.
|
|
| Oznaczenie płytki skrawającej |
CCGT 09T304
|
|
| Gatunek |
PR1725
|
|
| Materiał skrawający |
HM
|
|
| Grupa skrawania |
M (stal nierdzewna)
|
|
| Promień naroża R |
0,4 mm
|
|
| Powłoka |
PVD
|
|
| Klasa tolerancji |
G
|
|
| Wersja łamacza wiórów |
MFP-SKS
|
|
| Maksymalnie na mokro |
nadaje się
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| kształt podstawowy |
Kształt romboidalny
|
|
| Grubość płytki skrawającej S |
3,97 mm
|
|
| Wersja płytki skrawającej |
wersja neutralna,
|
|
| Długość krawędzi skrawającej l |
9,672 mm
|
|
| Wysokość krawędzi skrawającej |
3,97 mm
|
|
| Średnica płytki skrawającej d |
9,525 mm
|
|
| Kąt narożny |
80 stopni
|
|
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) |
7 stopni
|
|
| Kod ISO |
CCGT 09T304
|
|
| Średnica otworu montażowego |
4,7 mm
|
|
| Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym |
0,2 mm
|
|
| Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max |
1,5 mm
|
|
| Min. głębokość skrawania ap |
0,25 mm
|
|
| Maks. głębokość skrawania ap |
3,25 mm
|
|
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne |
60 m/min
|
|
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne |
200 m/min
|
|
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe |
50 m/min
|
|
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe |
150 m/min
|
|
| Min. posuw na obrót f |
0,03 mm/obr.
|
|
| Maks. posuw na obrót f |
0,2 mm/obr.
|
|
| oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet |
HC-M15
|
|
| Zerspanungsgruppe Nebenanwendung |
P (stal)
|
|
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta |
PR1725
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej |
CC09T3043N
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 |
CC09T3043N
|
|
| Rodzaj produktu |
Płytki skrawające
|
|
| z kodem ISO |
tak
|
|
| Kierunek używania |
wersja neutralna,
|
|
| Do materiału |
Stal (P); Stal nierdzewna (M)
|
|
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej |
Obróbka zgrubna i wykańczająca
|
|
| Sposób mocowania |
otwór na
|
|
| Łamacz wiórów |
tak
|
|
| Warunek skrawania |
w niewielkim stopniu nieciągły
|
|
| Liczba możliwości zastosowania |
2 szt.
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 260097 PR1725 | |
| EAN / GTIN | 4960664923380 | |
| Numer producenta | TLM40221 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |