Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Wytaczaki stalowe 16/09 mm

Nr art.: 260028 16/09
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 5×D
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 16 mm
wielk. płytki 9 mm
rodzaj zastosowania prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 5×D
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A16Q SCLCR/L09
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 09T3..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 18 mm
Przesunięcie osi L3 9 mm
wysokość mocowania L2 15 mm
długość całkowita L 180 mm
śruba mocująca płytki obracane 269022 3
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260028 16/09
Numer producenta THC11606

Opis

Wykonanie:

Opływowy kształt rowków wiórowych zapewnia lepsze odprowadzanie wiórów, zmniejsza drgania i zwiększa stabilność obróbki.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki
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
    ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka