Oprawka SCLCL 95°, do płytek skrawających CC.., lewa

Nr art.: 260007 20/12
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
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 20 mm
wielk. płytki 12 mm
rodzaj zastosowania lewe
Norma DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SCLCR/L 2020K12
pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 1204..
Szerokość funkcjonalna L4 25 mm
długość główki L1 20 mm
długość całkowita L 125 mm
śruby mocujące 269028 20
płytka podporowa 269005 6
śruba do płytki podporowej 269013 5
Kąt ustawienia κ 95 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260007 20/12
EAN / GTIN 4045197651754
Numer producenta 260007 20/12