Nasadki wkrętakowe (bity) ∙ Zabierak sześciokątny masywny 5/16 cala (8 mm) ∙ Profil wewnętrzny TORX® ∙ Rozmiar klucza T45

Nr art.: 2597-01
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 2597-01
EAN / GTIN 4000896017386
Numer producenta 2597-01
Numer L L60140 3953
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Installing, removing and adjusting the driver and passenger door
  • Torque-controlled screw tightening possible (Please follow the instructions of the manufacturer)
  • VWŠKODA Fabia 2 model year 2007 → 2014 ∙ Roomster model year 2006 → 2015, AUDI A5 model year 2007 → 2016
  • For inside TORX® screws T45
  • Removal or loosening together with tool holder HAZET 6396
  • Installation with torque wrench HAZET 6290-1CT or 5290-3CT
  • Together with curved bit holder HAZET 2597
  • Hexagon drive ISO 1173 C8 (5/16″)
  • Made in Germany
  • Drive: Hexagon, solid 8 (5/16 inches)
  • Output: Inside TORX® profile
  • Wrench size: ∙ T45
  • Dimensions / length: 18 mm
  • Net weight: 0.01 kg
  • Special purpose steel for excessive use
  • High-precision, close-tolerance fabrication of tips and edges
  • For electric and pneumatic screwdrivers as well as for manual operation
  • Tough and hard for threaded screws (hard screw-joint)
  • Permanent hardness of 59-61 HR C for high demands in trade and industry
  • High torque values, well above DIN standard, over a long service life