Narzędzie wymienne do zawiasów drzwi ∙ uchwyt do bitów zagięty ∙ Zabierak kwadratowy nasadowy 9 × 12 mm, masywny ∙ Profil wewnętrzny TORX®, Zabierak sześciokątny drążony 5/16 cala (8 mm) ∙ Rozmiar klucza T45

Nr art.: 2597
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 2597
EAN / GTIN 4000896017379
Numer producenta 2597
Numer L L60140 1960
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Montaż, demontaż oraz regulacja przednich i tylnych drzwi
  • Możliwe dokręcanie śrub z kontrolą momentu obrotowego (należy przestrzegać zaleceń producenta)
  • Złącze wtykowe 9 x 12 mm, kwadratowe
  • Z bitem Torx® T45 (HAZET 2597-01)
  • Usunięcie w połączeniu z uchwyt narzędziowy HAZET 6396,
    Montaż śruby za pomocą klucza dynamometrycznego HAZET 6290-1CT ∙ 5290-3CT
  • VW Należy przestrzegać zaleceń dotyczących momentu obrotowego –
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • Made in Germany
  • Napęd: Wkładka kwadratowa 9 x 12 mm
  • człon: Wewnętrzny profil Torx®, sześciokątny z rowkiem 8 mm (5/16 cala)
  • rozwartość klucza: ∙ T45
  • Wymiary / Długość: 95 mm
  • Waga netto (kg): 0,1 kg