WNGA 080408, KBN05M, Typ: ME

Nr art.: 255689 ME
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WNGA 080408
promień naroża 0,8 mm
Gatunek KBN05M
Materiał ostrza CBN
Warunki skrawania ciągły
rodzaj krawędzi skrawającej ME
głębokość skrawania ap 0,05 mm - 0,2 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 m/min - 200 m/min
liczba wymian/ostrzy 3
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 255689 ME
EAN / GTIN 4960664599356
Numer producenta TBN07202
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
ciągle
 
nieregularnie
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

płytki skrawające z CBN, powlekane MEGACOAT.
MultiEdge; każda płytka skrawająca z 2 lub 3 ostrzami.