Płytka skrawająca do toczenia CNGA 120404, CBN (0°)

Nr art.: 255610 MET
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się warunkowo
Powietrze nadaje się warunkowo
Kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Długość płytki skrawającej 12,9 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 12,9 mm
Średnica płytki skrawającej 12,7 mm
Promień naroża 0,4 mm
Kąt narożny 80 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Kod ISO CNGA 120404
Materiał skrawający BN
Grupa skrawania H (materiały twarde)
Grupa zastosowań narzędzi KBN35M
Materiały skrawające, oznaczenie producenta KBN35M
Powłoka MEGACOAT
Gatunek KBN35M
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej CNGA 120404
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 CNGA120404
Oznaczenie płytki skrawającej CNGA 120404
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal hartowana (H)
Klasa tolerancji G
Proces obróbki Wcinanie (ESE)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Możliwość ostrzenia nie
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów nie
Wykonanie ostrza Sfazowane (T)
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 10 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 255610 MET
EAN / GTIN 4960664544035
Numer producenta TBA01460
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
przerywanie
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

płytki skrawające z CBN, powlekane MEGACOAT.
MultiEdge Tough; każda płytka skrawająca z 2 lub 3 ostrzami o specjalnym sfazowaniu dla zapewnienia optymalnego skrawania przekrojów nieciągłych.