Płytka skrawająca do toczenia WNGA 060404, CBN (0°)

Nr art.: 255469 G
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodzaj krawędzi skrawającej Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się warunkowo
Powietrze nadaje się
Kształt podstawowy Kształt romboidalny
Szerokość płytki skrawającej 6,5 mm
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Długość płytki skrawającej 6,5 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 6,5 mm
Wysokość krawędzi tnącej 4,76 mm
Średnica płytki skrawającej 9,525 mm
Promień naroża 0,4 mm
Kąt narożny 80 stopni
Kąt natarcia 0 stopni
Kąt przyłożenia 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 0 stopni
Warunek skrawania Nieciągły
Kod ISO WNGA 060404
Materiał skrawający BN
Grupa skrawania H (materiały twarde)
Grupa zastosowań narzędzi HOG
Materiały skrawające, oznaczenie producenta BU7220
Powłoka bez powłoki
Gatunek BU7220
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej C (bez otworu mocowanie z góry)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej WNGA060404
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 WNGA060404
Oznaczenie płytki skrawającej WNGA 060404
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 3 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal hartowana (H)
Klasa tolerancji G
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania Zacisk
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza inne
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 3 szt.
Masa 6 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 255469 G
EAN / GTIN 4045197895455
Numer producenta 255469 G
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z 3 ostrzami.

Opis:

Nowy CBN z wyważoną kombinacją wytrzymałości i odporności na pęknięcia do uniwersalnego zastosowania w stalach hartowanych do 67 HRC w połączeniu ze specjalnym fazowaniem. Do zastosowania zarówno w cięciu ciągłym, jak i lekko i mocno przerywanym.