Adapter do osiowego rowkowania na czopie (obróbka zewnętrzna)

Nr art.: 2550077
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HELIFACE
Rodzaj produktu Clamp toolholder

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2550077
EAN / GTIN 7291075107074
Numer producenta 2550077
Numer L L23920 2629

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 25 mm, szerokość cięcia (CW): 4 mm, maks. szerokość cięcia (CWX): 4,8 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 4 mm, długość całkowita (OAL): 68,5 mm

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX) 100 mm
  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 75 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 25 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 4 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 4,8 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 4 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 11,6 mm
  • Długość głowicy (LH) 26 mm
  • Długość całkowita (OAL) 68,5 mm