Przypór koła paska zębatego ∙ Długość: 722 mm

Nr art.: 2540-1
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
Oznaczenie producenta Zahnriemenrad-Gegenhalter
Długość 722 mm
Rodzaj produktu Napęd pasowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2540-1
EAN / GTIN 4000896110407
Numer producenta 2540-1
Numer L L60140 825
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Removing and installing timing belt pulleys on the camshaft, crankshaft and injection pump
  • Counterholder with replaceable pins
  • On VW Lupo ∙ Polo ∙ New Beetle ∙ Golf ∙ Caddy ∙ Bora ∙ Touran ∙ Sharan ∙ Transporter
    AUDI A2 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A6 ∙ TT
    ŠKODA Fabia ∙ Octavia ∙ Superb
  • Distance between pins: 100 mm and 46 mm
    Opening width: 33 mm
  • Handle with dip-coating
  • Surface: chrome-plated
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 722 mm
  • Net weight: 2.43 kg