Płytka skrawająca do toczenia WNMG 080408, do obróbki zgrubnej

Nr art.: 252208 HB7130-2
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    63,55 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    52,98 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 459 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt podstawowy kształt trójkątny
Szerokość płytki skrawającej 8,7 mm
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Długość płytki skrawającej 8,7 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Wysokość krawędzi tnącej 4,76 mm
Średnica płytki skrawającej 12,7 mm
Promień naroża 0,8 mm
Kąt narożny 80 stopni
Kąt natarcia 20 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Promień ostrza głównego 0 mm
Warunek skrawania Ciągły
Kod ISO WNMG 080408
Średnica otworu montażowego 5,16 mm
Wersja łamacza wiórów VG
Materiał skrawający HM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7130-2
Powłoka CVD
Gatunek HB7130-2
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej HOG
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 WN0804082N
Oznaczenie płytki skrawającej WNMG080408
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 6 szt.; 2 szt.
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji M
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania przerywanie
Masa 106 g; 10 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 252208 HB7130-2
EAN / GTIN 4069515022866
Numer producenta 252208 HB7130-2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro