{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WNMG 080412 | |
promień naroża | 1,2 mm | |
Gatunek | CA025P | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | PS | |
tolerancja | M | |
głębokość skrawania ap | 1 mm - 3,8 mm | |
posuw f | 0,15 mm/obr. - 0,6 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 70 m/min - 420 m/min | |
powłoka | CVD | |
liczba wymian/ostrzy | 6 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 252116 CA025P | |
Numer producenta | TMH00352 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
WNMG 080412, Gatunek: CA025P |
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
od
1
szt.
62,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
51,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
564 sztuk w magazynie
od
1
szt.
68,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
57,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
promień naroża | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | Obróbka zgrubna i wykańczająca | zgrubne |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | w niewielkim stopniu nieciągły | w niewielkim stopniu nieciągły |
Łamacz wiórów | PS | SM | WSM |
Zastosowanie główne | P | P | P |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 70 m/min - 420 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min |
tolerancja | M | M | M |