WNMG 080404 HB7010-1

Nr art.: 252068 HB7010-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    61,91  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    51,59  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WNMG 080404
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HB7010-1
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów SM
tolerancja M
głębokość skrawania ap 0,5 mm - 4 mm
posuw f 0,2 mm/obr. - 0,5 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 m/min - 440 m/min
liczba wymian/ostrzy 6
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 252068 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780331

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe
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
    Gatunek Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka