• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do toczenia WNMG 080404, do obróbki wykańczającej

Nr art.: 252012 CA510
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej
P (mocowanie przez otwór)
Liczba ostrzy
6 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej
WNMG 080404
Gatunek
CA510
Materiał skrawający
HM
Grupa skrawania
P (stal)
Promień naroża R
0,4 mm
Powłoka
CVD
Klasa tolerancji
M
Wersja łamacza wiórów
HQ
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
kształt podstawowy
Trójkątna, ze zwiększonymi kątami narożnymi
Grubość płytki skrawającej S
4,76 mm
Wersja płytki skrawającej
wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l
8,687 mm
Wysokość krawędzi skrawającej
4,76 mm
Średnica płytki skrawającej d
12,7 mm
Kąt narożny
80 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne)
0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna)
0 stopni
Warunek skrawania
Ciągły
Kod ISO
WNMG 080404
Średnica otworu montażowego
5,16 mm
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym
0,5 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max
2 mm
Min. głębokość skrawania ap
0,25 mm
Maks. głębokość skrawania ap
2,75 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne
80 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne
450 m/min
Min. posuw na obrót f
0,07 mm/obr.
Maks. posuw na obrót f
0,3 mm/obr.
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta
P10
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
CA510
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej
WNMG 080404
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60
WN0804042N
Rodzaj produktu
Płytki skrawające
z kodem ISO
tak
Norma
DIN ISO 1832
Kierunek używania
wersja neutralna,
Do materiału
Stal (P)
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej
Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania
otwór na
Łamacz wiórów
tak
Warunek skrawania
ciągły
Liczba możliwości zastosowania
6 szt.
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 252012 CA510
EAN / GTIN 4960664700363
Numer producenta TAA08500
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
maksymalnie na mokro