{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
wielk. płytki | 6 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3×D | |
norma | DIN 8024 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | A16M PWLNR/L06 | |
Kąt ustawienia κ | 95 stopni | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | WN.. 0604.. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 21 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 11 mm | |
wysokość mocowania L2 | 15,25 mm | |
długość całkowita L | 150 mm | |
Dźwigienka | 259015 14 | |
śrubado dźwigni | 259018 10 | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 251943 16/06 | |
EAN / GTIN | 4045197651495 |