Wytaczaki stalowe 16/06 mm

Nr art.: 251942 16/06
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 16 mm
wielk. płytki 6 mm
rodzaj zastosowania prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A16M PWLNR/L06
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca WN.. 0604..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 21 mm
Przesunięcie osi L3 11 mm
wysokość mocowania L2 15,25 mm
długość całkowita L 150 mm
Dźwigienka 259015 14
śrubado dźwigni 259018 10
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251942 16/06
EAN / GTIN 4045197651471

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki