{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VNMG 160404 | |
| promień naroża | 0,4 mm | |
| Gatunek | HB7035-2 | |
| Materiał ostrza | HM | |
| Zastosowanie główne | P | |
| Warunki skrawania | w znacznym stopniu nieciągły | |
| Łamacz wiórów | SS | |
| głębokość skrawania ap | 0,3 mm - 2 mm | |
| posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr. | |
| prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 150 m/min - 350 m/min | |
| liczba wymian/ostrzy | 4 | |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
| Numer artykułu | 251732 HB7035-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515018142 | |
| Numer producenta | 251732 HB7035-2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |