• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do toczenia TNMG 160408, do obróbki średniej

Nr art.: 251583 KW10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
121 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Liczba ostrzy 6 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej TNMG 160408
Gatunek KW10
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania K (żeliwo); N (metale nieżelazne); S (materiały trudnoskrawalne)
Promień naroża R 0,8 mm
Powłoka bez powłoki
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów AH
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta TNMG160408AH KW10
kształt podstawowy kształt trójkątny
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 16,498 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 4,76 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,525 mm
Kąt narożny 60 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Kod ISO TNMG 160408
Średnica otworu montażowego 3,81 mm
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 1 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 4 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,55 mm
Maks. głębokość skrawania ap 4 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 60 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 400 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,1 mm/obr.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,35 mm/obr.
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta N10,K10,S10
Materiały skrawające, oznaczenie producenta KW10
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej TN1604082N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 TN1604082N
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Metale nieżelazne (N); aluminium; tworzywa sztuczne
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 6 szt.
Masa 8 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 251583 KW10
EAN / GTIN 4960664220861
Numer producenta TWE04429
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
ciągle
 
nieregularnie