SNMM 190624 HB7035-1

Nr art.: 251394 HB7035-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    130,92  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    109,11  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SNMM 190624
promień naroża 2,4 mm
Gatunek HB7035-1
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów SR
głębokość skrawania ap 2 mm - 12 mm
posuw f 0,4 mm/obr. - 1,2 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 90 m/min - 260 m/min
liczba wymian/ostrzy 8
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251394 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874634

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe