{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt podstawowy | kształt kwadratowy | |
| Grubość płytki skrawającej | 4,76 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 12,7 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Promień naroża | 0,8 mm | |
| Kąt narożny | 90 stopni | |
| Kąt natarcia | 22 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 0 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| Kod ISO | SNMG 120408 | |
| Średnica otworu montażowego | 5,16 mm | |
| Wersja łamacza wiórów | SM | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Powłoka | CVD | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | SN1204082N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SNMG120408 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Liczba ostrzy | 8 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Masa | 11 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 251224 HB7020-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515017626 | |
| Numer producenta | 251224 HB7020-2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |