IMPACT socket 3/4″ 30mm L.100mm

Nr art.: 25090030
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/4 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 30 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 44,3 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia wersja czerniona
Norma DIN 3129
Długość całkowita 100 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 25090030
EAN / GTIN 4018754015917
Numer producenta 25090030
Numer L L60010 946
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Features:
  • long version, with reduced diameter
  • Hexagon
  • 3/4″ square drive
  • for bolting TRILEX® wheels, for example
  • Chrome Alloy Steel, burnished
  • DIN 3129 / ISO 1711-2

Cecha szcz.:

  • d1: 44.3 mm
  • d2: 44 mm
  • Length mm (L): 100 mm
  • Drive profile: Hexagon
  • Drive square inside (inch): 3/4″
  • t: 72.5 mm
  • Weight: 728g
  • Width across flats [mm]: 30 mm