{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DNMG 110404 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | HBT020 | |
Materiał ostrza | HM | |
powłoka | TiCN | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | PM | |
głębokość skrawania ap | 0,8 mm - 5 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,45 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 100 m/min - 280 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 250780 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256357 | |
Numer producenta | 250780 HBT020 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |