{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Grubość płytki skrawającej | 4,76 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej | 11 mm | |
| Średnica płytki skrawającej | 9,525 mm | |
| Promień naroża | 0,4 mm | |
| Kąt narożny | 55 stopni | |
| Kąt natarcia | 7 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 0 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| Kod ISO | DNMG 110404 | |
| Średnica otworu montażowego | 3,81 mm | |
| Wersja łamacza wiórów | VM | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Powłoka | CVD | |
| Gatunek | HB7130-2 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Liczba możliwości zastosowania | 4 szt. | |
| Masa | 7 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 250752 HB7130-2 | |
| EAN / GTIN | 4062406750909 | |
| Numer producenta | 250752 HB7130-2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |