DNMG 110404 HB7415-1

Nr art.: 250652 HB7415-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    70,60  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    58,86  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DNMG 110404
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HB7415-1
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne S
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów TIS
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 2 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 50 m/min - 110 m/min
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250652 HB7415-1
EAN / GTIN 4062406749316

Tabela zastosowań

ciągle
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe
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
    Gatunek Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka