CNMM 160608 CA025P

Nr art.: 250496 CA025P
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CNMM 160608
promień naroża 0,8 mm
Gatunek CA025P
Materiał ostrza HM
powłoka CVD
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów PX
głębokość skrawania ap 1 mm - 11 mm
posuw f 0,25 mm/obr. - 0,9 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 70 m/min - 420 m/min
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250496 CA025P
EAN / GTIN 4960664863778
Numer producenta TMH00137

Tabela zastosowań

ciągle
 
nieregularnie
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe