{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | CNMG160412 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Promień naroża R | 1,2 mm | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Wersja łamacza wiórów | SM | |
| Oznaczenie producenta | CNMG 160612 | |
| kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 6,35 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 16 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 6,35 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 15,875 mm | |
| Kąt narożny | 80 stopni | |
| Kąt natarcia | 22 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 0 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) | 0 stopni | |
| Kod ISO | CNMG 160612 | |
| Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym | 0,3 mm | |
| Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max | 4 mm | |
| Min. głębokość skrawania ap | 0,8 mm | |
| Maks. głębokość skrawania ap | 5,5 mm | |
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 130 m/min | |
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 370 m/min | |
| Posuw, min. fz | 0,2 mm/obr. | |
| Posuw, maks. fz | 0,5 mm/obr. | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | P20 | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7020-2 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 6,35 mm | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Masa | 22 g | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 250170 HB7020-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515016124 | |
| Numer producenta | 250170 HB7020-2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |