{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMG 160612 | |
promień naroża | 1,2 mm | |
Gatunek | HB7010-1 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | SM | |
tolerancja | M | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 8 mm | |
posuw f | 0,2 mm/obr. - 0,5 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 m/min - 440 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 250170 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197779649 |