{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 3/4 cala | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 27 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Materiał | Chromowa stal stopowa | |
| Powierzchnia | wersja czerniona | |
| Norma | DIN 3129 | |
| Długość całkowita | 51 mm | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 25010027 | |
| EAN / GTIN | 4018754015696 | |
| Numer producenta | 25010027 | |
| Numer L | L60010 3020 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |