Płytka skrawająca do toczenia CNMG 120408, do obróbki wykańczającej

Nr art.: 250060 HB7140-2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    54,28 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    45,21 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Szeroka płytka skrawająca B 12,7 mm
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Długość płytki skrawającej L 12 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej l 12 mm
Promień naroża R 0,8 mm
Kąt narożny 80 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 0 stopni
warunek skrawania Nieciągły
Kod ISO CNMG 120408
Wersja łamacza wiórów VS
Materiał skrawający HM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet HC-M40
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Powłoka PVD
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M); Superstopy żaroodporne (S)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna / zewnętrzna (EGE)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Masa 10 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 250060 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263290599
Numer producenta 250060 HB7140-2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro