Płytka skrawająca do toczenia CNMG 120404, do obróbki wykańczającej

Nr art.: 250058 HB7140-2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    54,14 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    45,10 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
631 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kształt podstawowy Kształt rombu
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej l 12,9 mm
Średnica płytki skrawającej d 12,7 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Kąt narożny 80 stopni
Kąt natarcia 13 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 0 stopni
Kod ISO CNMG 120404
Wersja łamacza wiórów VS
Materiał skrawający HM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet HC-M40
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7140-2
Powłoka TiAlN
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej CN1204042N
Oznaczenie płytki skrawającej CNMG120404-VS
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M); Superstopy żaroodporne (S)
Klasa tolerancji M
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 9 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 250058 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263290582
Numer producenta 250058 HB7140-2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro