Heavy workshop carts

Nr art.: 2475
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007; RAL 7035
Część opisana Płyty robocze; Podstawa
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Seria Baukasten-System
Część opisana, Jasnoszary Gehäuse
Opakowanie luzem
Materiał drewno; Z blachy stalowej
Kolor Niebieskie; Szare
Dekory listwy bukowe
Szerokość całkowita 1 197 mm
Głębokość całkowita 709 mm
Wys. całkowita 900 mm
Wysokość z regulacją nie
Szerokość korpusu 1 050 mm
Głębokość korpusu 700 mm
Wysokość korpusu 900 mm
Z szufladami nie
Z półkami zak
Liczba półek 6 szt.
Nośność półki 30 kg
Z uchwytem do pchania tak
Z boczną komorą nie
Ze ścianką perforowaną nie
Z wysuwaną półką nie
Z półką zak
Szerokość użytkowa półki 1 050 mm
Głębokość użytkowa półki 700 mm
Nośność półki 200 kg
Z drzwiami zak
Liczba drzwi 4 szt.
Fronty drzwi zamknięte
Przygotowanie do kłódki nie
Szerokość płyty 1 050 mm
Głębokość płytki 700 mm
Materiał płyty Płyta wiórowa
Kształt płytki prostokątny
Z podwyższoną krawędzią zak
Okładzina blatu Dekor
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, koło stałe nie
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki narzędziowe, warsztatowe
Rodzaj produktu Wózki narzędziowe, warsztatowe
Maks. nośność 600 kg
Wyposażone w zestawy narzędzi nie
Z blatem roboczym / pokrywą zak
Mobilne zak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2475
EAN / GTIN 4017976024752
Numer producenta 2475
Numer L L90080 85
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

assembled

Opis:

Modular system: Steel tube and profile steel welded, powder coated. Shelves made of derived timber material boards, surface beech grain, flush-fitting in the steel frame. 2 lockable steel cabinets with hinged doors, each with 1 fixed and 2 adjustable shelves. Dimensions of steel cabinets: (W x D x H: 500 x 700 x 600 mm). Powder coated, body light grey RAL 7035, front blue RAL 5007. 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, TPE tyres, hubs with groove ball bearing. Swivel castors with brakes. Load capacity of upper tray 200 kg. Load capacity per shelf in cupboard 30 kg.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 600
  • Usable surface length (mm): 1050
  • Usable surface width (mm): 700
  • Loading surface height (mm): 900
  • Overall length (mm): 1197
  • Total width (mm): 709
  • Total height (mm): 900
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 200 x 40