(F)12Mm Hole Punch

Nr art.: 245A.T12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Do materiału Blacha
Średnica otworu 12 mm
Rodzaj produktu Perforator do blachy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 245A.T12
EAN / GTIN 3148511582312
Numer producenta 245A.T12
Numer L L60130 1195
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Screw punch for cutting out circular seals Ø 12 mm

Cecha szcz.:

  • d [mm]: 12
  • max. power Ø [mm]: 21
  • For: 245.J1 - 245.J2
  • with internal thread: Ø 21 mm
  • [g]: 20