Rolling desk

Nr art.: 2448
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Platform trolley

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2448
EAN / GTIN 4017976024486
Numer producenta 2448
Numer L L90080 552
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

assembled

Opis:

Hinged door cupboard (W x H x D: 500 x 600 x 600 mm) lockable, with 1 fixed and 2 adjustable shelves. Powder coated, body light grey RAL 7035, front blue RAL 5007. Maximum load per shelf in cabinets 30 kg. Desk attachment made of powder-coated sheet steel in light grey RAL 7035. Folding writing top with desk pad. Writing height 1034/1197 mm. 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, TPE tyres, hubs with groove ball bearing. Swivel castors with wheel locks

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 150
  • Typing height (mm): 1034, 1197
  • Total width (mm): 550
  • Overall depth (mm): 650
  • Total height (mm): 1200
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 125 x 32