{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5007 | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Konstrukcja z rur stalowych | tak | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski brylantowy | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | niebieskie | |
| Szerokość całkowita | 1 220 mm | |
| Głębokość całkowita | 650 mm | |
| Wys. całkowita | 930 mm | |
| Z szufladami | tak | |
| Liczba szuflad | 1 szt. | |
| Wysokość frontu | 105 mm | |
| Szerokość użytkowa szuflad | 415 mm | |
| Głębokość użytkowa szuflad | 490 mm | |
| Szufladę można zamykać oddzielnie | tak | |
| Z uchwytem do pchania | tak | |
| Z półką | tak | |
| Z drzwiami | tak | |
| Liczba drzwi | 1 szt. | |
| Przylga drzwiowa | strona prawa | |
| Szerokość płyty | 1 120 mm | |
| Głębokość płytki | 650 mm | |
| Grubość płyty | 22 mm | |
| Materiał płyty | Buk | |
| Wersja | Multiplex | |
| Z podwyższoną krawędzią | tak | |
| Wysokość podwyższonej krawędzi | 80 mm | |
| Wykonanie podwyższonej krawędzi | 3-stronna | |
| Typ rolek | Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 2 szt. | |
| Liczba kół/rolek | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 160 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 40 mm | |
| Materiał koła/rolki | TPE | |
| Zakres zastosowania | Wózki narzędziowe, warsztatowe | |
| Rodzaj produktu | Wózki narzędziowe, warsztatowe | |
| Maks. nośność | 400 kg | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | tak | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 2436 | |
| EAN / GTIN | 4017976024363 | |
| Numer producenta | 2436 | |
| Numer L | L90080 310 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |