• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Heavy workshop carts

Nr art.: 2432
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007; RAL 7035
Powłoka Lakierowane proszkowo
Konstrukcja z rur stalowych tak
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy; Jasnoszary
Część opisana Front; Korpus
Materiał Z blachy stalowej
Kolor niebieskie; szare
Dekory listwy bukowe
Szerokość całkowita 1 197 mm
Głębokość całkowita 709 mm
Wys. całkowita 900 mm
Z szufladami nie
Z półkami tak
Liczba półek 2 szt.
Nośność półki 200 kg
Szerokość użytkowa półki 1 050 mm
Głębokość użytkowa półek 700 mm
Z uchwytem do pchania nie
Z boczną komorą tak
Można zamykać oddzielnie tak
Ze ścianką perforowaną nie
Z półką tak
Szerokość użytkowa półki 1 050 mm
Głębokość użytkowa półki 700 mm
Nośność półki 200 kg
Z drzwiami tak
Liczba drzwi 1 szt.
Przylga drzwiowa strona prawa
Fronty drzwi zamknięte
Przygotowanie do kłódki nie
System wspomagania jazdy z napędem nie
Z ochroną przed uderzeniami nie
Szerokość płyty 1 050 mm
Głębokość płytki 700 mm
Materiał płyty Płyta wiórowa
Kształt płytki prostokątny
Z podwyższoną krawędzią tak
Okładzina blatu Dekor
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, koło stałe nie
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Rodzaj produktu Wózki narzędziowe, warsztatowe
Maks. nośność 600 kg
Wyposażone w zestawy narzędzi nie
Z blatem roboczym / pokrywą tak
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2432
EAN / GTIN 4017976024325
Numer producenta 2432
Numer L L90080 17
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

assembled

Opis:

Modular system: Steel tube and profile steel welded, powder coated. 2 shelves made of wood-based board, surface beech grain, flush in the steel frame. 1 lockable steel cupboard with hinged door, 1 fixed and 2 adjustable shelves in cupboard. Dimensions of cupboard: (W x D x H: 500 x 700 x 600 mm). Powder coated, body light grey RAL 7035, front blue RAL 5007. 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, TPE tyres, hubs with groove ball bearing. Swivel castors with brakes. Load capacity of upper tray 200 kg. Load capacity per shelf in cupboard 30 kg.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 600
  • Usable surface length (mm): 1050
  • Usable surface width (mm): 700
  • Shelf heights (mm): 270, 900
  • Overall length (mm): 1197
  • Total width (mm): 709
  • Total height (mm): 900
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 200 x 40