Wózki stołowe z blachą stalową

Nr art.: 2423W
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 2423W
EAN / GTIN 4017976424231
Numer producenta 2423W
Numer L L90090 100525
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Rura stalowa i profil stalowy spawany, lakierowany proszkowo w kolorze RAL 5007. 3 blachy stalowe z krawędzią o wysokości 10 mm, spawane w sposób zapewniający szczelność na olej, lakierowane proszkowo w kolorze RAL 5007. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. Blokady na kołach skrętnych; nośność górnej i środkowej powierzchni ładunkowej wynosi 200 kg.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 600
  • Długość powierzchni ładunkowej (mm): 1200
  • Szerokość powierzchni ładunkowej (mm): 800
  • Wysokość kondygnacji (mm): 270, 585, 900
  • Długość całkowita (mm): 1397
  • Całkowita szerokość (mm): 809
  • Całkowita wysokość (mm): 900
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 40