Table top carts with steel plate trays

Nr art.: 2402W
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor niebieskie
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 1
Z powierzchnią ładunkową tak
Wysokość krawędzi 10 mm
Materiał powierzchni ładunkowej z blachy stalowej
Nośność półki górnej 200
Szerokość użytkowa 1 000 mm
Głębokość użytkowa 700 mm
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 600
Szerokość łącznie 1 197 mm
Głębokość całkowita 709 mm
Wysokość całkowita 900 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2402W
EAN / GTIN 4017976224022
Numer producenta 2402W
Numer L L90080 907
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

unassembled

Opis:

Tubular steel and profile steel welded, powder coated blue RAL 5007. 2 sheet steel trays with 10 mm high rim, welded oil-tight, powder coated RAL 5007. 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, TPE tyres, hubs with groove ball bearing. Swivel castors with brakes. Load capacity of upper tray 200 kg.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 600
  • Usable surface length (mm): 1000
  • Usable surface width (mm): 700
  • Shelf heights (mm): 270, 900
  • Overall length (mm): 1197
  • Total width (mm): 709
  • Total height (mm): 900
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 200 x 40