Wózki stołowe z platformami z twardego PVC

Nr art.: 24021432
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor Niebieskie
Z uchwytem do pchania zak
Liczba uchwytów 1
Z powierzchnią ładunkową zak
Materiał powierzchni ładunkowej Powierzchnia ładunkowa z twardego PVC
Nośność półki górnej 200
Szerokość użytkowa 1 000 mm
Głębokość użytkowa 700 mm
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 600
Szerokość łącznie 1 197 mm
Głębokość całkowita 709 mm
Wysokość całkowita 900 mm
Mobilne zak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 24021432
EAN / GTIN 4017976677941
Numer producenta 24021432
Numer L L90080 1317
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Rura stalowa i profil stalowy spawany, lakierowany proszkowo w kolorze RAL 5007. Z dwiema platformami z powierzchniami ładunkowymi z twardego PVC. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. Blokady na kołach skrętnych; nośność powierzchni ładunkowej górnej: 200 kg.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 600
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1000
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 700
  • Wysokość kondygnacji (mm): 270, 900
  • Długość całkowita (mm): 1197
  • Całkowita szerokość (mm): 709
  • Całkowita wysokość (mm): 900
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 40