1 Swivel castor with directional locking

Nr art.: 23990
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu rolka
Szerokość 55 mm
Średnica 200 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 23990
EAN / GTIN 4017976239903
Numer producenta 23990
Numer L L90080 1212
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

mounted

Opis:

4 x 90 degrees locking provides good directional stability in longitudinal and transversal direction. Fixed operating lever underneath the frame, not protruding. To be operated from the long side. Easy reach in any castor position.

Cecha szcz.:

  • Note: surcharge - no single sale