Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Uchwyt KOMET Reamax® TS chwyt walcowy 35-41,99 mm

Nr art.: 239890 35-41,99
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

dla ⌀ głowicy do rozwiercania D 35 mm - 41,99 mm
wykonanie chwytu długie
chłodzenie wewnętrzne tak
długość wysięgu A 200 mm
długość całkowita Lges 256 mm
dł. całkowita L1 56 mm
⌀ chwytu Ds h6 25 mm
Sworznie dociągające nr 239900 5
klucze widlaste nr 239901 SW10
Klucz do obsługi nr 239902 SW3 (6Nm)
Rodzaj produktu Phillips-BIT

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 239890 35-41,99
Numer producenta 75A.40.15050

Opis

Pasuje do:

Głowice do rozwiercania nr 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

W dostawie:

Uchwyt kompletny ze sworzniem dociągającym, kluczem płaskim i kluczem do obsługi.
Klucze trzpieniowe, 6-kątne należy w razie potrzeby zamawiać oddzielnie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    dla ⌀ głowicy do rozwiercania D (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka