Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Rozwiertak KOMET® REAMAX® TS H7 HM ASG0706, DBC, ⌀ nomin. D: 32mm

Nr art.: 239805 32

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nomin. D (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 239805 32
Numer producenta 75J.17.32H7G
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
160
aluminium (dające krótki wiór)
N
140
Al > 10% Si:
N
140
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Głowice do rozwiercania dokładnego z uzębieniem prostym, szlifowane na gotowo, tolerancja H7.Geometria ostrzy dostosowana do przewidzianego zastosowania. Możliwość regulacji w zakresie µm, do kompensacji zużycia i uzyskania tolerancji mniejszych od IT4. Możliwość wykonywania otworów przelotowych do 5×D.
geometriaASG0706 z kątem nacięcia 8°+45°.
Do otworów nieprzelotowych i przelotowych.

Wskazówka:

  • inne rozmiary są dostępne na zamówienie w krótkim terminie
  • pasujące uchwyty patrz nr 23 9880-23 9940
  • zalecane wartości eksploatacyjne dotyczą otworów przelotowych.