Wózek na skrzynki Euro

Nr art.: 2392
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor Niebieskie
Z powierzchnią ładunkową tak
z regulacją wysokości tak
Regulacja wysokości co 50 mm
Stopnie regulacji kąta pochylenia 15 stopni; 30 stopni
Do pudełek i skrzynek tak
Liczba 6
Szerokość użytkowa 610 mm
Głębokość użytkowa 820 mm
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych
Tragfähigkeit max. 250 kg
Szerokość łącznie Bg 666 mm
Głębokość całkowita Tg 935 mm
Wysokość całkowita Hg 1 101 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2392
EAN / GTIN 4017976023922
Numer producenta 2392
Numer L L90080 225
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Konstrukcja z rur stalowych i profili stalowych, lakierowana proszkowo w kolorze RAL 5007. Konstrukcja śrubowa. Otwarte ramy piętrowe z możliwością regulacji położenia, raster 50 mm, nachylenie przy montażu ukośnym 15° lub 30°. Nośność górnej i środkowej powierzchni ładunkowej wynosi 80 kg. W zestawie 6 skrzynki Euro o wymiarach 600 x 400 x 145 mm. 4 koła skrętne, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. 2 sztuki z blokadą

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 250
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 820
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 610
  • Wysokość kondygnacji (mm): 238, 538, 838
  • Nośność półki (kg): 80
  • Długość całkowita (mm): 935
  • Całkowita szerokość (mm): 666
  • Całkowita wysokość (mm): 1101
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 125 × 32