Wózek na skrzynki Euro

Nr art.: 2391
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor Niebieskie
Dekory listwy bukowe
Składane nie
Z uchwytem do pchania nie
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 610 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 820 mm
Nośność na powierzchnię ładunkową 80
z regulacją wysokości tak
Regulacja wysokości co 50 mm
Stopnie regulacji kąta pochylenia 15 stopni; 30 stopni
Szerokość użytkowa 610 mm
Głębokość użytkowa 820 mm
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z kształtowników stalowych / rur stalowych
Maks. nośność 250
Szerokość łącznie Bg 666 mm
Głębokość całkowita Tg 935 mm
Wysokość całkowita Hg 1 101 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2391
EAN / GTIN 4017976023915
Numer producenta 2391
Numer L L90080 625
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Konstrukcja z rur stalowych i profili stalowych, lakierowana proszkowo w kolorze RAL 5007. Konstrukcja śrubowa. Rama piętrowe z płytą drewnopochodną, wykończenie imitujące buk. Możliwość regulacji położenia przy montażu, raster 50 mm, kąt nachylenia przy montażu ukośnym 15° lub 30°. Nośność górnej i środkowej powierzchni ładunkowej wynosi 80 kg. 3 płyty drewnopochodne, krawędź o wysokości 13 mm. 4 koła skrętne, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. 2 sztuki z blokadą

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 250
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 820
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 610
  • Wysokość kondygnacji (mm): 251, 551, 851
  • Nośność półki (kg): 80
  • Długość całkowita (mm): 935
  • Całkowita szerokość (mm): 666
  • Całkowita wysokość (mm): 1101
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 125 × 32