• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Przedłużka KOMET® 40 mm

Nr art.: 239088 40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • chwyt: ABS
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ø Ds chwytu ABS® 40 mm
chwyt ABS
chłodzenie wewnętrzne tak
długość L 60 mm
Rodzaj produktu przedłużka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 239088 40
EAN / GTIN 4047109041493
Numer producenta A20 00040

Opis

Wskazówka:

Inne długości oraz przedłużacze o zmniejszonej masie, jak również tłumiki drgań skrętnych do ABS® dostarczane na zamówienie.