{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø Ds chwytu ABS® | 80 mm | |
adapter | HSK-A 100 | |
chwyt | ABS | |
Norma na uchwyt | DIN 69893 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
długość wysięgu A | 90 mm | |
długość występu L1 | 61 mm | |
⌀ zewn. d1 | 100 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyt ABS |
Numer artykułu | 239022 80 | |
EAN / GTIN | 4047109003576 | |
Numer producenta | A06 50170 |