Oprawki, VDI 40, ABS® ⌀ d: 50mm

Nr art.: 238560 50
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ABS® ⌀ d (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chwyt: ABS
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ABS® ⌀ d 50 mm
adapter VDI 40
chwyt ABS
chłodzenie wewnętrzne tak
długość wysięgu A 60 mm
długość występu L1 38 mm
długość uchwytu VDI b 63 mm
⌀ zewn. d1 83 mm
Rodzaj produktu Uchwyt ABS

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 238560 50
EAN / GTIN 4067263111078
Numer producenta 238560 50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wskazówka:

Dalsze uchwyty ze złączem ABS® na zamówienie.