• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Uchwyt KOMET® 63 mm

Nr art.: 236667 63
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • chwyt: ABS
  • Norma na uchwyt: DIN 69893
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ABS® N ⌀ d 63 mm
adapter HSK-A 100
chwyt ABS
Norma na uchwyt DIN 69893
chłodzenie wewnętrzne tak
długość wysięgu A 80 mm
długość występu L1 51 mm
Rodzaj produktu Uchwyt ABS

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 236667 63
EAN / GTIN 4047109039889
Numer producenta A06 50060

Opis

Wykonanie:

DIN 69893.

Wskazówka:

Kompatybilne z ABS® T.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne