{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HM | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Gatunek | HBD30 | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| kształt podstawowy | Kształt podstawowy X | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,87 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 9,6 mm | |
| Promień naroża R | 0,5 mm | |
| Kod ISO | XOMT093605 | |
| Średnica otworu montażowego | 3,4 mm | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,06 mm/obr. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,14 mm/obr. | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet | HW-M25 | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HBD30 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,87 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | XOMT093605 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M); Titan; Universal; mosiężne; Żeliwo szare (K) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Liczba możliwości zastosowania | 4 szt. | |
| Masa | 3 g | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 235062 UNI | |
| EAN / GTIN | 4062406253943 | |
| Numer producenta | 235062 UNI | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |