Zestawy śrub Torx, 10 -elem., wielk.: 1

Nr art.: 232980 1
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 16,00 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 10 szt.
Rozmiar gwintu d1 M2
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX® wewn.
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego TX6
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Rodzaj gwintu M
Długość całkowita L2 4,3 mm
Zawartość 10 szt.
Maks. zalecany moment dokręcania 0,4 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 232980 1
EAN / GTIN 4062406266905
Numer producenta 232980 1